曜日別特売
NK-980 ライフテーブル 永井興産 03423196

NK-980 ライフテーブル 永井興産 03423196
NK-980 ライフテーブル 永井興産 03423196
NK-980 ライフテーブル 永井興産 03423196
NK-980 ライフテーブル 永井興産 03423196
NK-980 ライフテーブル 永井興産 03423196
NK-980 ライフテーブル 永井興産 03423196

ライフテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(2台)
ナチュラル
内容量1セット(2台)注文コード03423196品番NK-980
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

マイルドなやさしい色合い
生活に溶け込むライフテーブル
ナチュラルな木目調のリビングテーブル。
木の風合いを再現した木目調シートは
くすみのあるマットな質感で大人っぽい印象に。
デザイン性を高める円柱の脚は
スチール仕様でしっかりとした安定感を実現。
ソファにも合わせやすい高さ34cmです。
幅60・75・80cmから選べる3サイズ。
ニーズに合った使い方をお楽しみください。
※木目や節の柄には個体差がございます。
・天板裏表木目柄仕様
・脚裏フェルト付
・組立商品

用途テーブル・センターテーブル・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・机・棚付きテーブル・収納付き・ラック付き・リビングや子供部屋にもおすすめ材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・金属(鋼)幅(mm)800質量(kg)7.2ナチュラル高さ(mm)340タイプ組立商品・木製・木目奥行(mm)600耐荷重(kg)20塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする