ED 75mm F1.8 BLK 交換レンズ ED 75mm F1.8 BLK OM SYSTEM 03423309 ED 75mm F1.8 BLK 交換レンズ ED 75mm F1.8 BLK OM SYSTEM 03423309 ED 75mm F1.8 BLK 交換レンズ ED 75mm F1.8 BLK OM SYSTEM 03423309

交換レンズ ED 75mm F1.8 BLK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03423309 品番ED 75mm F1.8 BLK
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

卓越した描写性能を誇る、ハイグレードポートレートレンズ。
【シャープでヌケのよい、卓越した描写性能】
EDレンズ3枚の採用により、望遠系レンズに目立ちやすい軸上色収差を補正し、HRレンズ2枚の採用により、大口径レンズで発生する球面収差を良好に補正。合理的なレンズ設計により、画面中心から周辺部までシャープでヌケのよい描写力を発揮します。
【口径食の少ない、きれいな円形ボケを実現】
F1.8の開放から、周辺部まで十分に光線を通すことで、柔らかで美しい円形状のボケを実現。ボケに輪郭線がついてしまうような二線ボケや、色収差によるエッジの色つきの発生も排除した光学設計により、被写体がくっきり浮き上がる印象的な撮影が可能です。
【ゴーストやフレアを徹底的に排除、ZEROコーティング】
透過率が良く、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZERO(Zuiko Extra-low Reflection Optical)コーティングをレンズ表面に施すことにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を確保しています。
【高性能を全長69mmのコンパクトボディーに凝縮】
金属外装による手触りの良い硬質な質感、高精度に磨き上げられた大口径ガラスレンズを最前面に配した高品位なフォルム。カメラ装着時の心地よい重量バランスと手に馴染む金属外装のフィーリングが、ストレスのない快適な撮影をサポートします。
【快適なマニュアルフォーカス撮影】
手触りの良い金属製のフォーカスリングと絶妙の操作感、シャープでキレの良いレンズ性能が快適で正確なピント合わせをサポートします。
【高速かつ静粛なオートフォーカスを実現「MSC機構」】
MSC(Movie and Still Compatible)機構を用いたインナーフォーカス方式を採用。動画も静止画も快適に撮影できる、高速かつ静粛でなめらかなオートフォーカス駆動を実現しています。

付属品レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書 その他【最小口径比】F22 質量(g)305 規格【マウント】マイクロフォーサーズシステム規格 倍率(倍)【最大撮影倍率】0.1(35判換算 0.2相当) 羽根枚数【絞り羽根】9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)58 直径×長さL(Φmm×mm)最大64×69 焦点距離(mm)75(35判換算 150相当) レンズ構成9群10(EDレンズ3/HRレンズ2 撮影距離(m)最短0.84 画角16° 最大口径比F1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする