SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
難燃ツナギ(プロバン加工)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03423406
品番
SD5320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
綿100%の快適性とプロバン加工生地を使用した火花から体を守る難燃ツナギです。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事
材質
【袖口、襟先、フラップ裏】金属ボタン
色
オレンジ
サイズ
4L
質量(g)
1090(LLサイズ計測)
胸囲(cm)
139
混率(%)
綿100(プロバン加工)
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
120
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
66
材質(ファスナー)
金属
注意
※難燃加工を施しておりますが、不燃性ではありません。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。