SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(GB)512 注文コード03423555 品番KSDH-B512G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,368
販売価格(税別)
24,880
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。

外寸(mm)32×24×2.1 対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器 保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載 撮影枚数目安5メガピクセル:32542010メガピクセル:15221018メガピクセル:77030※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります(枚) 録画時間HD:5240、フルHD:29904K:629※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。 動作温度(℃)環境:-25〜+85(結露しないこと) インターフェイスUHS-1 容量(GB)512 読取速度(MB/s)最大読出:100 書込速度(MB/s)最大:90 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする