ノート用DDR5-5600増設メモリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03423625 品番 PN5-5600-32G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。

その他JEDEC準拠、RoHS対応 外寸(mm)幅69.60×高さ30.00 電源電圧(V)1.1 メモリー使用:DDR5-5600 ビット構成:4096M×64bit(2R×8) ピン数(ピン)262 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 エラーチェック訂正:非対応(non-ECC) グリーン購入法適合 容量(GB)32 メモリーモジュール規格PC5-5600 CASレイテンシーCL:46 SPD対応 メモリーインターフェイスSODIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする