DDR5-5600増設メモリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 03423641 品番 PD5-5600-8GX2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。

その他JEDEC準拠、RoHS対応 規格DDR5-5600 電源電圧(V)1.1 ビット構成:1024M×64bit(1R×16) ピン数(ピン)288 外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 エラーチェック訂正:非対応 グリーン購入法適合 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC5-5600 CASレイテンシーCL:46 SPD対応 メモリーインターフェイスnon-ECC UDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする