Ubuntu 22.04 LTS アプライアンス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03423695 品番APX2-U22I3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

本商品はビジネスアプリの動作に最適な法人・企業向けのアプライアンスです。第12世代インテルCore i3と32GBのメモリ、高速なSSDにより、快適なアプリ動作を実現し、連続稼働に配慮した設計とRAID 1による冗長化により、安心して運用いただけます。
小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクトな筐体です。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイドやキャビネット等にも設置可能でメンテナンスに便利です。

質量(kg)2.1 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)94(MAX)、73(Typ) 外寸(mm)幅101×奥行210×高さ160※突起部除くゴム足含む 機構【ドライブ取替】カートリッジタイプ、ホットスワップ未対応 インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:(コネクタ形状RJ-45 8極)対応有 動作環境HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、対応ブラウザ:GoogleChrome※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です RoHS指令(10物質対応)対応 外部記憶装置採用ドライブ:SSD USBポートUSB3.1※USB3.2 Gen2 (10Gbps) A コネクター:背面×2、USB3.0※USB3.2 Gen1 (5Gbps) A コネクター:背面×2、USB2.0:正面×1 搭載OSUbuntu 22.04 LTS アクセス方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)CSMA/CD 映像出力HDMI(背面) 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 容量(GB)メモリー:32 ドライブ数2(SATA接続) 対象CPU形式Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz データ転送方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極):10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×12.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする