HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03423756 品番 HDLZ-OPA12
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。※出荷時に搭載されているHDDと同容量のカートリッジをご利用ください。※対応する指定容量の交換HDDカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません

付属品インデックスラベル、必ずお読みください 質量(g)810 使用温度範囲本体の環境条件に準じる 外寸(mm)幅104×奥行164.2×高さ26.9(突起部含む) 使用湿度範囲本体の環境条件に準じる 対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認ください RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)12

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする