エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの ユニバーサルジョイント
3/4sq インパクト ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03423761
品番
EA164E-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
差込角(inch)
3/4
全長(mm)
106
適合
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164AA-36
エスコ品番
EA164E-1
質量(g)
720