自動遮光溶接面 ラピッドグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03423878 品番ISK-RGTP2S
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。
通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。
サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。
眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。

その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節) 質量(g)546 寸法(幅W×高さH)(mm)100×50 遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9〜13/プラズマ時:#4〜8/サングラスモード:#9〜13 感度調整低ー高(無段階調節) 遮光速度(秒)1・25000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする