本体

HP-HDM1 HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook HYPER 03424000 HP-HDM1 HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook HYPER 03424000 HP-HDM1 HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook HYPER 03424000 HP-HDM1 HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook HYPER 03424000 HP-HDM1 HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook HYPER 03424000 HP-HDM1 HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook HYPER 03424000

HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03424000 品番HP-HDM1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBookは、USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続が可能。
M1/M2/M3&Intelチップ搭載のMacBook Air/Pro デバイスのほか、Windows PCデバイスやChromebookデバイスに対応しています。

質量(g)98 保証期間1年間 ケーブル長(mm)250 サイズ(mm)102 × 60 × 15 素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル ポートHDMI(4K 60Hz)、HDMI(4K 30Hz)、USB-C(100W Power Delivery) 入力ポートUSB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする