本体

HyperDrive USB-C to 8K 60Hz / 4K 144Hz HDMI アダプタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03424009 品番HP-HDH8K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

USB-C to 8K60Hz / 4K144Hz HDMIアダプタは世界初の4K144Hz ビデオ出力に対応したユニバーサルUSB-Cアダプターです。
高速・大容量のデータ転送が可能な最新規格、HDMI 2.1に対応し、スリムでコンパクトなUSB-C to HDMIアダプタです。

付属品シリコン製サーマルカバー 質量(g)32 保証期間1年間 ケーブル長(mm)155 サイズ(mm)59 × 26 × 11 素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする