タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。
【各ポート出力】合計出力40W。単ポート利用時:USB-C1 40W、USB-C2 40W。2ポート利用時:USB-C1+2は20W+20W。
【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。
【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。
【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。
【保証】安心の2年。