※サンプル画像

USB-C to Dual USB-C with Video or Power Delivery

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03424131 品番JCA164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ノートPC、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら、USB-Cポートでディスプレイやスマートグラスを拡張 できるPower Delivery対応のマルチアダプターです。
【DisplayPort Alt mode出力】本製品のUSB-CポートからDisplayPort Alt mode出力することが可能です。拡張したディスプレイやスマートグラスで、最大表示解像度は4K240Hzをサポートしています。同一ポートは480Mbpsデータ転送をサポートしていますので、キーボードマウスやイヤホンに接続可能です。
【100W PD対応】Power delivery対応で最大100WでノートPC、タブレット、スマートフォンを迅速に充電し、バッテリー低下により作業を中断せずに続けられます。
【コンパクトサイズ】小型・軽量のデザイン、パソコンバッグのポケットにも入るサイズで手軽に持ち運べます。
【コスパ抜群】本製品はUSB-C端末がDisplayPort alt modeに対応していれば使用可能です。USB4やThunderboltのドッキングステーションと比べて、コンパクトかつ手ごろな価格で提供できるコスパ抜群の商品です。
【保証】安心の2年

セット内容製品本体、クイックインストール、保証書 材質プラスチック 質量(g)約23.2 対応OSOSを問わずに、DisplayPort alt modeに対応しているUSB-Cポートを備えたデバイスを使用可能です。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42 × 10 × 42 最大解像度3840×2160 @ 240Hz、2560×1440 @ 240Hz、1920×1080 @ 240Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)10 ポート拡張:USB-C 480Mbps or 4K DisplayPort Alt Mode出力x1、USB-C Power Delivery 100Wx1 給電方式バスパワー/セルフパワー デバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
注意
※USB Type-Cを備えるホスト側がDisplayPort Alt modeとPower Deliveryに対応している必要があります。
※任天堂switchはメーカーの制限があり、PD充電器を挿さないとビデオが出力できないので、任天堂switchで使用する場合では必ずPD充電器を本製品に挿してから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする