メイン画像

1000062 疲労軽減マット レジマット MISM 03424377 1000062 疲労軽減マット レジマット MISM 03424377 1000062 疲労軽減マット レジマット MISM 03424377 1000062 疲労軽減マット レジマット MISM 03424377 1000062 疲労軽減マット レジマット MISM 03424377 1000062 疲労軽減マット レジマット MISM 03424377

疲労軽減マット レジマット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 03424377 品番 1000062
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

厚さ9.5mmのクッション性で職場環境改善に最適です。
地面からの冷気を遮断するので、冷え対策にもなります。
衝撃吸収効果に優れ、落下物の破損を防ぎます。
1層の薄型使用でつまづきにくく移動が多い場所に最適です。
軽いのでより持ち運びしやすく、場所を選ばずに敷くことができます。

用途
スーパー、コンビニ等の店舗レジに。
遊戯施設、ガソリンスタンド、病院、飲食店、ホテルなどのカウンターに。
展示会のブースやイベントスペースに。
適合防炎適合品 トラスコ品番683-6919 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 長さ(mm)900 形状表面:シボ加工、側面:テーパー 幅(mm)650 厚さ(mm)9.5 ブラック 長さ(m)9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする