メイン画像

001703 疲労軽減マット レジマット MISM 03424386 001703 疲労軽減マット レジマット MISM 03424386 001703 疲労軽減マット レジマット MISM 03424386 001703 疲労軽減マット レジマット MISM 03424386 001703 疲労軽減マット レジマット MISM 03424386 001703 疲労軽減マット レジマット MISM 03424386

疲労軽減マット レジマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 03424386 品番 001703
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

厚さ9.5mmのクッション性で職場環境改善に最適です。
地面からの冷気を遮断するので、冷え対策にもなります。
衝撃吸収効果に優れ、落下物の破損を防ぎます。
1層の薄型使用でつまづきにくく移動が多い場所に最適です。
軽いのでより持ち運びしやすく、場所を選ばずに敷くことができます。

用途
スーパー、コンビニ等の店舗レジに。
遊戯施設、ガソリンスタンド、病院、飲食店、ホテルなどのカウンターに。
展示会のブースやイベントスペースに。
適合防炎適合品 トラスコ品番683-6920 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 長さ(mm)1200 形状表面:シボ加工、側面:テーパー 幅(mm)500 厚さ(mm)9.5 グレー 長さ(m)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする