メイン画像
MISM
MISMの マット・スノコ
MISMの マット
MISMの 吸油マット
吸油マット MH6090 2P GY
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
03424411
品番
465523
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
吸油性に優れ、フライヤー等の調理ではねた油を吸収します。
裏面はエンボス加工ですべりにくく、めくれ防止の両面テープ付きです
用途
コンビニやスーパー、飲食店等のフライ調理場や厨房に。
工場等の作業場に。
トラスコ品番
684-6758
厚さ(mm)
2
色
グレー
混率(%)
表面/ポリエステル100、裏面/ポリオレフィン100
吸油量(L/枚)
90cc (10cmx10cm)
幅×長さ(mm)
600×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません