曜日別特売
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710

HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710
HS-502 HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット LEAD 03424710

HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03424710
品番
HS-502
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

メタルフレークで仕上げたコルク半キャップ
衝撃吸収ライナーにコルク材、耳覆い部にPVC製イヤーカバーを採用した本格仕様のハーフヘルメット。
塗装にはシルバーフレークを用いたメタルブラック、多光彩に反射するカラーフレークを配合したダークパープルギャラクシーの2色を展開。
意匠性と伝統的な質感を両立。
機能・装備
・コルク内装
衝撃吸収ライナーにコルク材、内装生地にキルティングを採用した本格仕様。
頭周り57~60cm未満のフリーサイズ設定とし、幅広いユーザーへの適合性を確保。
・イヤーカバー
耳元の聞こえやすさを維持する、カバー付きPVC製イヤーカバーを採用。
走行時の風切り音を低減し、クラシックなライダーススタイルを演出。
着脱不可
・内装
あご紐には高いホールド感を実現する2連Dリング方式を採用。
確実な締め付けによる保持力を確保し、ヘルメットホルダー固定用としても活用可能。
・あご紐部
締結部にベルクロテープを採用。
ユーザーの体格や好みに合わせた細やかな微調整が行え、優れたフィット感を実現。
・ゴーグルストラップ
後頭部にゴーグルバンドの脱落を防止するゴーグルストラップを装備。
走行時のゴーグルのズレや脱落を抑制。
・フレーク塗装
シルバーフレークを配合したメタルブラックと、受光角度により多色に発色するカラーフレークを採用したダークパープルギャラクシーの2色を展開。
サイズ:フリー(57~60cm未満)
規 格:PSC、SG(125cc以下用)
重 量:約810g
素 材:帽体=ABS

色
メタルブラック
サイズ
フリー(57~60cm未満)
規格
PSC・SG(125cc以下用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする