曜日別特売
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728

CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728
CR-790 CROSS CR-790 ハーフヘルメット LEAD 03424728

CROSS CR-790 ハーフヘルメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード03424728品番CR-790
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

3ボタンバイザーと着脱式イヤーカバーを備えた、クラシックなハーフモデル。
クラシックなシェルに、3ボタン式ショートバイザーを装備。
余分を削ぎ落としたシンプルさが、軽快な被り心地を実現。
着脱自在なファスナー式イヤーカバーを備えた、オールシーズンモデル。
機能・装備
・3つボタン式バイザー
クラシックシェルに、3点留めバイザーが付属。
走行シーンに合わせてスムーズに着脱でき、手軽なスタイル変更が可能。
・イヤーカバー
季節や天候、走行シーンに合わせて着脱可能なファスナー式イヤーカバーを装備。
夏場の通気性確保や冬場の防寒など柔軟に対応。
・メッシュ内装
幅広いユーザーにフィットする57~60cm未満のフリーサイズ設定。
天井部には通気性に優れたメッシュ材を採用し、内部の熱やムレを軽減。
・マイクロラチェットバックル
あご紐には着脱、調整のスムーズなマイクロラチェット式バックルを採用。
ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備し、降車時の利便性も確保。
商品名:CROSS CR-790 ハーフヘルメット
重 量:約840g
素 材:帽体=ABS
付属品:ショートバイザー・サイズ調整スポンジ

色
グレー
サイズ
フリー(57~60cm未満)
規格
PSC・SG(125cc以下用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする