サブ画像1

943300 使い捨て手袋 クリーンポリエチレン手袋 100P CLR MISM 03424736 943300 使い捨て手袋 クリーンポリエチレン手袋 100P CLR MISM 03424736 943300 使い捨て手袋 クリーンポリエチレン手袋 100P CLR MISM 03424736 943300 使い捨て手袋 クリーンポリエチレン手袋 100P CLR MISM 03424736 943300 使い捨て手袋 クリーンポリエチレン手袋 100P CLR MISM 03424736 943300 使い捨て手袋 クリーンポリエチレン手袋 100P CLR MISM 03424736

使い捨て手袋 クリーンポリエチレン手袋 100P CLR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード03424736 品番943300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥392
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

清潔感のあるクリアカラーです。
指絞り加工によりフィット感を向上、作業中のずれ、落下を防ぎます。
エコノミーの袋入タイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
指先に触らずに手首側と手の甲から取り出せる2WAYタイプで衛生的です。
左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途
水産物や食肉等の加工作業に。
また食品工場・食品スーパーなどの調理加工や清掃・介護等にも最適。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.023 クリア サイズM 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐水性 全長(cm)27.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)28 左右区別左右兼用 粉有無なし エンボス加工外エンボス加工 食品衛生法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03424736 943300 14584319 CPC-103 クリーンポリエチレン手袋(粉なし) MISM クリーンポリエチレン手袋(粉なし) MISM 1パック(100枚) 239 税込263 3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする