本体
YARD FORCE
YARD FORCEの 鋏
YARD FORCEの 剪定鋏
枝切りばさみ YFSGS-01
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03424849
品番
YFSGS-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。
細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。
56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。
材質
PP,スチール,他
全長(mm)
155
質量(g)
約56
使用目的
枝切、剪定
切断対象
枝
刃渡り(mm)
45