DVSLJ-C603M ドラッグメタル Vigor(ヴィガー) デュオ 03424867

DVSLJ-C603M ドラッグメタル Vigor(ヴィガー) デュオ 03424867
DVSLJ-C603M ドラッグメタル Vigor(ヴィガー) デュオ 03424867
DVSLJ-C603M ドラッグメタル Vigor(ヴィガー) デュオ 03424867
DVSLJ-C603M ドラッグメタル Vigor(ヴィガー) デュオ 03424867

ドラッグメタル Vigor(ヴィガー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード03424867品番DVSLJ-C603M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

シリーズの中で最もヘビーなモデルであり、ディープエリアの真鯛狙いや青物が頻繁にヒットする海域で活躍するモデル。「ドラッグメタルTGヘビー」の100g~150gと相性抜群。また、近海をライトラインで攻略したい方にもオススメ。 ブランクス:3.0tカーボンフルソリッド仕様/1pcs ガイド仕様:TOP/PLGST 6 #2~#7/PKTSG 5S #8.9/PKTSG 6S #10/PLKWSG 7S #11/PLKWSG 8S #12/PLKWSG 10S #13/PLKWSG 12S

用途
<折れない!バレない!使い易い!フルソリッドロッド「Vigorヴィガー」>ヴィガーはスーパーライトジギングならではの曲げて楽しむロッド。1ピースフルソリッドを採用することで丈夫さと高いフッキング性能を兼ね備えました。不意な大型魚がヒットしてもロッド全体がしなる事により、安心してファイトが可能。ぜひヴィガーをブチ曲げてエキサイティングな釣りをお楽しみください!
質量(g)ジグ:80~150グリップ長さ(mm)540全長(cm)6ft/183自重(g)148適合ライン(号)PE1.0~2.0
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする