YKC
YKCの 南京錠・鍵
YKCの キーボックス錠
ロックポケットミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03425865
品番
LP-300
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
用途
1
寸法(mm)
【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4
材質(本体)
ダイカスト(塗装仕上)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53.8×19×114.5
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
スチール(ニッケル仕上)
商品タイプ
くさり無
関連資料:
(4.28MB)