ロックポケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03425890 品番LP-3600LED
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ワンタッチでダイヤル部を明るく照らす「LEDライト」付で夜間使用に便利!施錠・開錠はダイヤル式でキー不要。暗証番号は可変式で、お好きな番号に何度でも変更可!収納部は大容量で、カードキーや、自動車の大型キー等も収納可。本体裏面はスポンジ付きで取付相手に傷を付けにくい!本体は樹脂カバー付きで、傷から保護します。ダイヤル部はシャッター付きでほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい!アダプター付きでレバーハンドルにも対応しています。

用途1 材質(本体)ダイカスト製 電池CR2032 電池寿命約2500回(日本製電池使用の場合) ロックダイヤル式 材質(吊)スチール製 商品タイプLEDライト付
関連資料:(3.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする