中山式産業 中山式 骨盤医学 メッシュベルト 3L 腰部 サポーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード03426206 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

材質/ ナイロン、レーヨン、ポリエステル、綿
重量/ 3L:220g

用途
骨盤をしっかりと固定する3重構造のゴムがしっかりと骨盤をサポートします。
従来の生ゴムでは得られない固定力の調整機能を2重式補助ベルトで実現しました。
骨盤にフィットするウェーブカットにより骨盤を固定したまま身体の動きにも対応できます。
サイズ3L:骨盤回り115〜135cm 全 長130cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする