大鵬薬品 Efil エフィル スプレータイプ 50ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03426240 品番-
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

【特徴】
独自の技術で銀イオン、亜鉛イオンとエタノールを同時に配合し、菌やウイルスに対して優れた即効性・持続性・消臭力を実現。
抗菌・抗ウイルス効果が24時間持続することで、菌・ウイルスを寄せ付けません(=離菌)。
塩素成分は含まれておりません。
各種試験により有効性と安全性を確認しております。
※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。また、使用環境や保存環境により効果は異なる可能性があります。
ウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌・抗カビ・消臭
【成分】
エタノール、精製水、イソプロパノール、グリセリン、銀化合物、除菌成分(有機系)、亜鉛化合物、香料
【用途】
物体のウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌・抗カビ・消臭。
布製品(衣類、カーペット、布団等寝具、タオル、ベビーカー等)、マスク、室内(床や壁、スイッチ、ドアノブ、トイレ、ベッド柵等)、PC、スマートフォン、嘔吐物、排泄物等に
※マスクに使用する場合は外側にスプレーし、着用前によく乾かしてください。
※スマートフォンなどの電子機器に使用する場合は、やわらかい布等を使用し、機器に直接吹きつけないでください。使用に際し機器の説明書をよくご確認ください。

用途
【ご使用方法】
ウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌・抗カビ:
汚染物を除去した後、約20cm離して表面が全体的に十分濡れる程度にスプレーしてください。スプレー後、しばらく置いてから使用してください。繊維製品については十分に乾いてから使用してください。
消臭:
対象物に直接数回スプレーしてください。
注意
※【使用上の注意】
※・本品は人体・ペットに使用しないでください。
※・用途以外には使用しないでください。
※・一部の金属等、材質によっては変質(変色)する恐れがあるため、注意してください。
※・汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがあります。
※・アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は、ミストに触れたり、吸い込まないようにしてください。
※・狭い空間で使用する場合は、換気して使用してください。
※・塩素系製品と混ざると有毒なガスを発生する恐れがあるので注意してください。
※・故障の恐れがあるので電気機器付近でのご使用はご注意ください。引火の恐れがあるので火気の付近では使用しないでください。
※・直射日光や火気および車内など高温になる場所を避け、子どもの手の届かない涼しい所に保管してください。

※【使えないもの】
※革・和装品へは使用不可。毛・絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水、撥水加工など特殊加工されたものはシミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試してください。
※シミ・変色の原因となるので、白地や淡い色の繊維製品や革製品、白木や桐、水性ワックス・ペンキ・ニス等の塗装部、アクリル製・スチロール製のプラスチック等に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする