カッター替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03426351 品番EA202C-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285
適合EA202C用 エスコ品番EA202C-1 寸法A(mm)15.3 寸法D(mm)3 寸法B(mm)4.5 寸法C(mm)8.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03426351
2023-02-25
用途:
パイプカッターの交換用
建設業・工事業

しばらく使っていなかったものを出してきて使ってみたが、なかなか切れなく、こんなだったかなと思っていたら、刃が丸くなっていた。交換するとなんとあっけなくカットできたうえに断面もきれいである。替え刃が容易に入手できることはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする