チューブカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03426692 品番EA205RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

EA205RAには被覆銅管用の刃が装着されています。
被覆銅管用クイック・アクション・カッター
J形フレーム採用によりパイプをバランス良くセットできます。
従来よりも大口径のパイプを保持できるため、切断能力が向上。
Iビーム構造の高強度アルミ合金製モノコック・ボディは理想の強度と軽量化を実現しました。
ノブのワンプッシュで、素早いサイズ調整、切断後はリリース・ナット(ラッチ)をワンタッチで開放完了とワンプッシュ、ワンタッチのクイック・アクション機能装備。

適合鋼管外径(Φmm)6〜38(1/4〜1・1/2inch) 付属品スペア替刃1枚 適合鋼管(被覆) エスコ品番EA205RA 質量(g)400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03426692 EA205RA 70444650 EA203RX-4 チューブカッター エスコ チューブカッター エスコ 1丁 10,600 税込11,660 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする