フレアーリングツール

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03426744 品番EA206C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
用途なまし銅管用 エスコ品番EA206C 寸法(mm)190×75×140(H) 質量(g)1000 タイプインチ 適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03426744
2024-08-05
用途:
エアコン配管接続
製造業

oタイプは、持っていたが、エアコンの配管は、分ネジの為、購入し対応。 問題無く使用できました。

対象商品:
03426744
2021-07-26
用途:
フレア加工
コスモソリューション 様 (サービス業)

最近は加工済みの配管セットを使うことが多いため、あまりフレア加工しなくなりましたが、必要になり工具を探したところ行方不明になっていたため、本品を購入しました。
標準的な物であり、普通に使用できました。
早く届き助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
03426744
2020-12-15
用途:
バーナーの燃料銅管
自動車・二輪車・自転車関連業

知人の灯油バーナーの配管用に購入しました。
普段銅管をフレア加工する事が無いので、応急処置として頼まれ使用。簡単に使用でき仕上がりも良かったです。少し灯油は漏れますが、前から少し漏れてたらしく知人は喜んでくれました。

1人が参考にしています
対象商品:
03426744
2020-07-29
用途:
お値打ちでした
コジマフーズ株式会社 様

フレア加工するために購入しました。サイズもかなり細いタイプまでそろっているので使い勝手は良いと思います。

2人が参考にしています
2021-07-12
用途:
配管工事
農・林・水産業

何度しても配管及びフレア部分が歪み全く使い物になりませんでした。

8人が参考にしています
対象商品:
03426744
2017-08-08
用途:
エアコン修理
建設業・工事業

値段の割に綺麗なフレアが出来ました、ガス漏れもなく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
03426744
2023-07-24
用途:
エアコン配管のフレア加工
その他業種

不良品かと疑うレベル。
三分銅管はまだマシだが、二分銅管に至ってはフレアが変形する。穴の真円度が非常に悪い。
また、フレア内面にスレキズが入る。このままではほぼ確実に漏れるだろう。
この個体の問題かと思ったが、他の通販サイトにも同様のレビューが付いていた。

3人が参考にしています
対象商品:
03426744
2017-03-28
用途:
エアコン工事作業
その他業種

コンパクトで安価で予定どうり入荷できたことが良かった。。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
1人が参考にしています
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする