曜日別特売
LVS-F5D-SG LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研) 03426888

※色サンプル画像です

LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組注文コード03426888品番LVS-F5D-SG
参考基準価格(税別)¥10,540販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)仕上サテンゴールド適合扉厚(mm)28~40ディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
注意
※防犯効果を求める場所では使用しないでください。
※本製品は一般住宅屋内専用です。玄関や屋外・浴室では使用しないでください。
※GFシリンダー錠は商業施設等、高頻度で使用する場所には適さない仕様となっておりますので、そのような場所には取付けないでください。キーやシリンダーの磨耗で正しく施解錠できなくなる場合があります。
※本製品には防犯効果がありませんので、防犯性を必要とする場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする