LVS-43-F5D-SG ハイレバーNo.43 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研) 03426976

※色サンプル画像です

ハイレバーNo.43 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上サテンゴールド
内容量1セット注文コード03426976品番LVS-43-F5D-SG
参考基準価格(税別)¥13,240販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様LVSケース錠材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)仕上サテンゴールド適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
注意
※防犯効果を求める場所では使用しないでください。
※本製品は一般住宅屋内専用です。玄関や屋外・浴室では使用しないでください。
※GFシリンダー錠は商業施設等、高頻度で使用する場所には適さない仕様となっておりますので、そのような場所には取付けないでください。キーやシリンダーの磨耗で正しく施解錠できなくなる場合があります。
※本製品には防犯効果がありませんので、防犯性を必要とする場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする