エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの バリ取り
エスコの バリ取りバー
スクレーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA207SB
注文コード
03427085
品番
EA207SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレード(2.6mm軸)を装着できます。EA207RL-20(鋳物・真鍮・プラスチックの軽切削用)、-30(内外面同時バリ取用)も使用可。
エスコ品番
EA207SB
全長(mm)
130
質量(g)
23
ハンドル長さ(mm)
118
能力(Φmm)
3以上
適合替刃
付属:EA207RL-10(鉄銅・アルミの軽切削用)×1本
注意
※持ち手の色は予告なく変更されることがあります。