親指のCM関節サポーター MKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03427186 品番 MK-LM
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

日常生活で手を使いながら、親指の痛みを軽減させます。(特許第6840373号)
個人の親指形状に合わせて、しっかり固定できます。※アルミ板(形状記憶)内蔵
お湯につけるなど、熱を加える必要がありません。
左右各2サイズを用意
北里大学病院共同開発製品です。

仕様洗濯可(手洗い・自然乾燥) 材質素材(ポリエステル100%)、ベルクロ(ナイロン100%)、バイアテープ(ポリエステル65%、綿35%)、アルミ板 サイズ左手用 M 寸法(cm)親指周囲長:7.5〜10 アズワン品番69-0818-82 手首周り(cm)16〜23
関連資料:(0.81MB) 取扱説明書:(0.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする