本体画像

BS-405GY 体重体組成計「ドクタースキャンコネクト」 ドリテック 03427256 BS-405GY 体重体組成計「ドクタースキャンコネクト」 ドリテック 03427256 BS-405GY 体重体組成計「ドクタースキャンコネクト」 ドリテック 03427256

体重体組成計「ドクタースキャンコネクト」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03427256 品番BS-405GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

専用アプリで測定データを管理
最大10人分の測定結果を管理可能
アプリを起動してのるだけで自動的に記録!
推定年齢を含む11項目を測定できる
体重/BMI/体脂肪率/筋肉量の前回との差が見える
8項目を日/週/月でグラフ化
1年分の測定データを保存できる
約10秒で測定できる
見やすい白色LED表示
オートパワーオフ機能

仕様●BMI:0.0〜100.0(0.1単位)●体水分率:0.0〜100.0%(0.1%単位)●体脂肪率:0.0〜100.0%(0.1%単位)●内臓脂肪レベル:0〜20●基準体重との差(kg):0.1単位●基礎代謝量:0〜12000kcal●適合年齢:18〜70才●適合身長(cm):100〜200●適合年齢:0〜100才●推定骨量(kg):0.0〜4.5(0.1単位)●登録可能人数:10人●筋肉量(kg):0.0〜100.0(0.1単位)●計量範囲(kg):5.0〜150.0 質量(g)約1300 身長(cm)30〜300(1単位) 最小表示(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×260×24 電源(個)単4形乾電池×3 適応体重(kg)0〜152 性別男性/女性
取扱説明書:(2.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする