YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローボルトハロゲン電球
エコクールハロゲン広角20W
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03427360
品番
JR12V20WUVWK3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
種別
20W形(広角)
消費電力(W)
20
定格電圧(V)
12V
口金
GZ4
本体質量(g)
12
ビームの開き(°)
34
定格寿命(時間)
2000
直径×長さL(Φmm×mm)
35×40
電球形状
ハロゲン球
電球の種類
ハロゲン