サンベルム
サンベルムの 掃除用具
サンベルムの スポンジ
サンベルムの スポンジたわし
洗面台洗いタワシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03427421
品番
L12902
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
水だけで洗面台や蛇口周りの汚れを落とす
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン(ループ部分)
寸法(mm)
70×10×70
色
ブルー
適合用途
洗面台掃除
繰り返し・詰め替え
対応