JACKALL(ジャッカル)
JACKALL(ジャッカル)の 釣具
JACKALL(ジャッカル)の ロッド、釣り竿
BamBluz(バンブルズ) RB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03427457
品番
BBRB-S633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
<大型青物をスピードで誘う>重量のあるジグにしっかりアクションを加えることができるパワースピニングモデル。スピニングタックルを活かしたスピードのあるジャークアクションも得意な1本。
用途
鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。
仕様
●パワー:3●ライン(#):PE MAX3●ルアーウェイト(g):MAX200●全長(ft/m):6'3"/1.92
質量(g)
184
継数(本)
2
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。