[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03427697 品番EA212CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
用途なまし銅管用 エスコ品番EA212CB 全長(mm)85/100 タイプインチ 適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88 適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03427697
2020-09-21
用途:
エアコン工事
マスダデンキ 様

冷媒配管の溶接に重宝しました。簡単に配管を広げることができました。

対象商品:
03427697
2016-12-06
用途:
冷媒管ロウ付け
松井電気 様 (建設業・工事業)

具体的な使用方法を記載した説明書あるいはURLがあると親切ですね。
銅管の先から数センチのところをフレアツールで挟んでからこの工具を差し込み,石頭ハンマーで叩くと上手くいきます。

14人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2人が参考にしています
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする