『室外機カバー』は、室外機をほこりや雨にさらされることから保護し、性能の低下を抑えることができる製品です。取付方法は、本品の穴のあいている側が室外機の裏面側にくるように室外機の上にのせて設置し、本品の穴に付属の固定用紐を通して室外機の裏や側面の支柱に結ぶだけです。裏側の強力のロングマグネット3本でピタッと室外機に固定されるので、風速10m/sでも外れません。遮熱率は69%で、冷暖房効率が向上することで電気代の節約にもつながります。