室外機カバー エアパネル SDGs 節電 省エネ 雨 汚れ 直射日光対策 断熱 設置簡単

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(柄)タイル柄 注文コード03428026 品番6300057194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

『室外機カバー』は、室外機をほこりや雨にさらされることから保護し、性能の低下を抑えることができる製品です。取付方法は、本品の穴のあいている側が室外機の裏面側にくるように室外機の上にのせて設置し、本品の穴に付属の固定用紐を通して室外機の裏や側面の支柱に結ぶだけです。裏側の強力のロングマグネット3本でピタッと室外機に固定されるので、風速10m/sでも外れません。遮熱率は69%で、冷暖房効率が向上することで電気代の節約にもつながります。

用途雨、汚れ、日光の直射からの室外機の保護に。断熱効果によってエアコンをより省エネに。 材質本体:ポリエチレン、アルミ、マグネット:ゴム磁石、固定用紐】ナイロン 色(柄)タイル柄 適合寸法(cm)適応室外機:幅75×奥行20×高さ70、適応室外機周囲:180まで
注意
※プラスチック製など、磁石の付かない室外機には取付ができません。取付前に必ずエアコンの電源を切り、安全に作業を行ってください。本品が室外機の天板サイズから大きくはみ出す場合は余分な部分をカッターなどでカットしてください。結んだ紐が長く垂れる場合は室外機に巻き込まれ事故や破損につながる可能性がございますので紐の余分な長さをカットしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする