曜日別特売
314-M 天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 03428051

 

314-M 天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 03428051
314-M 天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 03428051
314-M 天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 03428051
314-M 天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 03428051
314-M 天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 03428051
314-M 天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 03428051
314-M 天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 03428051

天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3双)
サイズM
グレー、リスト:ブルー
内容量1袋(3双)注文コード03428051品番314-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。

用途
運送業、倉庫内作業、建築土木業。
機械製造、組立作業。
農作業、園芸などに。
材質【編手】ポリエステル 【すべり止め部】天然ゴム厚さ(mm)約1.2グレー、リスト:ブルーサイズM質量(g)105全長(cm)23.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16.8ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 家具組み立て
西川ホームサービス社建設業・工事業

滑りにくくなかなか良いです。
フィット感も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする