天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 03428069 品番 314-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。

用途
運送業、倉庫内作業、建築土木業。
機械製造、組立作業。
農作業、園芸などに。
材質【編手】ポリエステル 【すべり止め部】天然ゴム 厚さ(mm)約1.2 グレー、リスト:パープル サイズLL 質量(g)129 全長(cm)26 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)18.8 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
家具組み立て
西川ホームサービス社 様 (建設業・工事業)

滑りにくくなかなか良いです。
フィット感も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする