耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 03428130 品番 37-145-LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。
ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。
指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。
内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。

用途
設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。
化学薬品取り扱い。
ツールや金型の交換。
原材料の充填、混合、注入。
液体や固体の移し替えなどに。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.28 グリーン サイズLL 全長(cm)33 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする