37-676-M 耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676 アンセル 03428139

 

37-676-M 耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676 アンセル 03428139
37-676-M 耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676 アンセル 03428139
37-676-M 耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676 アンセル 03428139
37-676-M 耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676 アンセル 03428139
37-676-M 耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676 アンセル 03428139
37-676-M 耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676 アンセル 03428139

耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード03428139品番37-676-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。
ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。
指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。
内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。

用途
生産ラインへの部品供給、鍛造作業。
ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。
原材料の充填、混合、注入。
化学薬品取り扱い。
ツールやロボットの塗装、洗浄などに。
材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛)厚さ(mm)0.43グリーンサイズM入数(双)1機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品全長(cm)33中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)21.4RoHS指令(10物質対応)対応EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする