商品画像メイン
BODYWILD
BODYWILDの 作業用スニーカー/シューズ
紳士ボディワイルドシューズ(先芯なし)TMI1592
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03428279
品番
TMI1592
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
片足約214
サイズ(cm)
26.5
材質(アッパー)
合成皮革
材質(底部)
合成底