商品画像メイン
K.B.STYLE
K.B.STYLEの 作業用スニーカー/シューズ
作業靴ニットスリッポンGDW3980
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03429171
品番
GDW3980
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
ローカット
色
ブラック
質量(g)
片足約130
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
合成繊維
材質(底部)
合成底
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー