WHOLE IN ONE
WHOLE IN ONEの 水廻り部材
WHOLE IN ONEの 水栓
WHOLE IN ONEの 水栓部品
家中丸ごとシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03429338
品番
TFB20-N2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥190,520
販売価格(税別)
¥
173,200
バスケットに入れる
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
用途
止水栓メーター20mm用
仕様
●使用可能温度(℃):0〜80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01〜0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):71.2●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし
接続口径
G 3/4
色
クロームメッキ
質量(g)
468
使用環境温度(℃)
0〜45
関連資料:
(0.96MB)
(3.49MB)
(0.96MB)
WHOLE IN ONEチラシデータ(2.72MB)
商品説明動画
ウルトラナノバブル WHOLE IN ONE
参考になった