2火口バーナー[プロパン・サンソ]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03429343 品番EA300-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,420
販売価格(税別)
22,200

先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。

使用ガスプロパンガス・酸素用 エスコ品番EA300-1 全長(mm)350 質量(g)390 ねじ径【火口部】M6×1.0 溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする