エスコ
エスコの ガス溶断・溶接
エスコの 吹管・火口
エスコの 溶接器
2火口バーナー[アセチレン・サンソ]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03429404
品番
EA300-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガス
アセチレン・サンソ
エスコ品番
EA300-2
全長(mm)
350
質量(g)
390
ねじ径
【火口部】M6×1.0
溶接火口
#140(EA300BD-4)×2個付属