ショートサイズ熔接器

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA300-4 注文コード03429413 品番EA300-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,360
販売価格(税別)
17,600
この商品はエスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。

用途酸素・アセチレン用 エスコ品番EA300-4
注意
※ホース取付金具はついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03429413
2021-07-28
用途:
車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

アセチレンガスと変わりなく炎が細く狭い所の作業が楽です
とても良いです、プロパンガスで十分です315火口で8mm鉄板
なら直ぐに貫通します、全体の大きさは、300mm程度作業性
がとてもよくて満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする